Motion
268XA TRIZACT HOOKIT A35 8"(203.2MM) UPC#051141-27555-0, STOCK#60440228587

3M
268XA TRIZACT HOOKIT A35 8"(203.2MM) UPC#051141-27555-0, STOCK#60440228587

Disque de ponçage - 8.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur verte
N° D’ARTICLE MI07946529
N° MFR268XA TRIZACT HOOKIT A35 8"(203.2MM) UPC#051141-27555-0, STOCK#60440228587
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
268XA TRIZACT HOOKIT A35 8"(203.2MM) UPC#051141-27555-0, STOCK#60440228587

Disque de ponçage - 8.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur verte
N° D’ARTICLE MI07946529
N° MFR268XA TRIZACT HOOKIT A35 8"(203.2MM) UPC#051141-27555-0, STOCK#60440228587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8.0000 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage, finition
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Vert
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    A35
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141275550
  • Application du matériel
    Ponçage orbital, élimination des défauts
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141275550

Aperçu

Description du fabricant
268XA CROCHET TRIZACT A35 8"(203.2MM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs exclusifs 3M™ Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Crée un niveau de lustre élevé pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide
  • Les pyramides abrasives de taille micron produisent un fini très brillant
  • Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à endos en papier et en pellicule