Motion
66252839424

NORTON ABRASIVES
66252839424

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de 1/8 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948174
N° MFR66252839424
Prix18.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839424

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de 1/8 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948174
N° MFR66252839424
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
Prix18.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • CUP_NON
    66252839424
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
39424 T27 4-1/2"X1/8"X7/8" TOUT USAGE