Motion
K42X47X17

NTN
K42X47X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948480
N° MFRK42X47X17
Prix26.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K42X47X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948480
N° MFRK42X47X17
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
Prix26.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K42X47X17 présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.062 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094008
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9650 lbf
  • CUP_NON
    4547359094008

Aperçu

Description du fabricant
K42X47X17 ROULEMENT À AIGUILLES