Motion
SPC-24-20-SS
Raccord rigide à pince - Série SPC, acier inoxydable, alésage - Côté 1 : 1.5000 po, alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI07948542
N° MFRSPC-24-20-SS
Prix950.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série SPC, acier inoxydable, alésage - Côté 1 : 1.5000 po, alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI07948542
N° MFRSPC-24-20-SS
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
Prix950.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.8860 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.8750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.3750 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 24
  • Poids
    3.626 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    SPC
  • Capacité de couple
    258 pi-lb
  • CUP_NON
    63452909959

Aperçu

Description du fabricant
SPC-24-20-SS