Motion
88076
Lampe de poche tactique à longue portée USB ProTac HPL
N° D’ARTICLE MI07948551
N° MFR88076
Prix255.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche tactique à longue portée USB ProTac HPL
N° D’ARTICLE MI07948551
N° MFR88076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    7.08 po
  • Poids
    9.24 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    35000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 3 h (moyen), 20 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 1,000 lumens et de 374 mètres à haute température • Passer à basse température pour 20 heures de fonctionnement • Polyvalence de la batterie - utiliser un port micro USB ou des batteries au lithium jetables • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Construction en aluminium durable et résistance à l’eau IPX4
  • Comprend
    Cordon USB, étui
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880764
  • Sortie lumineuse maximale
    1000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    20 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    80926880764
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE PROTAC 88076
  • 1,000 lumens et faisceau de 374 mètres en position haute
  • Passer à Faible pour 20 heures de fonctionnement
  • Polyvalence de la batterie - utilisez un port micro USB ou des batteries au lithium jetables
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
  • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4