Motion
7010326037

3M
7010326037

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif diamant, matériau de pellicule de polyester, couleur multicolore
N° D’ARTICLE MI07955345
N° MFR7010326037
Prix19.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326037

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif diamant, matériau de pellicule de polyester, couleur multicolore
N° D’ARTICLE MI07955345
N° MFR7010326037
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
Prix19.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    0.0050 po, 0.12 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Application
    - Meulage - Finition - Polissage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de stock du fabricant
    7010326037
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141209890
  • Application du matériel
    carbures, céramique, fer refroidi, granit, métaux durs, revêtement thermique par pulvérisation
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141209890

Aperçu

Description du fabricant
MI300021547 675L CROCHET DISCO CLN SND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Idéal pour le retrait de stocks moyens
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • Code couleur par grade pour réduire le risque d’erreur
  • Disponible dans une gamme de grades, afin que les opérateurs puissent choisir le bon disque pour leur application unique