Spécifications
Dimensions
- Largeur14.6800 po
Détails
- Détails supplémentairesNos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi. Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
- CouleurBlanc
- Couleur du boîtierBlanc
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Technologie d’éclairageDEL
- Nombre de lampes2
- FonctionnementC.A.
- Types de produitsÉclairage d’urgence
- Tension120 V / 277 V
Aperçu
- Têtes de lampe à DEL blanches ultra brillantes, efficaces et durables.
- Réflecteur métallisé chromé haute performance et lentille en plastique pour une distribution optimale de la lumière.
- Les têtes de lampe à DEL réglables offrent un espacement optimal de centre à centre.
- Option de luminosité élevée disponible pour un espacement de centre à centre accru.
- Tension double 120V/277V
- Témoin lumineux à DEL « ON » du taux de charge/de l’alimentation et interrupteur d’essai pour les tests de conformité au code obligatoire.
- Pile Ni-Cad rechargeable, longue durée et sans entretien.
- Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes.
- Le chargeur à semi-conducteurs à deux taux entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie à décharge en 24 heures.