Motion
60440242802 FINESSE-IT 28863

3M
60440242802 FINESSE-IT 28863

3M™ Tampon de polissage en tricot à faible peluchage Finesse-it 28863, 3 po 1/2 po de hauteur, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07960936
N° MFR60440242802 FINESSE-IT 28863
Prix10.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60440242802 FINESSE-IT 28863

3M™ Tampon de polissage en tricot à faible peluchage Finesse-it 28863, 3 po 1/2 po de hauteur, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07960936
N° MFR60440242802 FINESSE-IT 28863
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
Prix10.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141288635
  • CUP_NON
    00051141288635

Aperçu

Description du fabricant
60440242802 FINESSE-IT 28863
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce et lisse pour l'application des produits de finition 3M™ Finesse-it.
  • Les fibres de laine répartissent le matériau uniformément et uniformément
  • Prélavé pour réduire les fibres lâches pour un fonctionnement propre
  • Le système d’attache Hookit 3M™ s’attache solidement au tampon et permet un changement rapide du disque/tampon
  • Les tampons se combinent avec des tampons, des outils orbitals aléatoires et des polisseuses à vitesse variable pour produire la finition finale désirée