Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
Détails
- Type de baseEau
- CouleurBlanc
- ExpositionExtérieur
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant047719031314
- Numéro d’identification de la fiche signalétiquePWH-01
- Type de résineAcrylique à base d’eau
- Fiche technique
- CUP_NON047719031314
Aperçu
- Pellicule de peinture à l’épreuve de la moisissure et de la moisissure de , garantie 5 ans
- Finition durable – garantie 15 ans
- Auto-apprêtant - adhère aux surfaces sans ponçage
- Résistant à la décoloration
- Résiste à la saleté et à l’humidité
- Peut être teinté avec n’importe quelle couleur blanc cassé, pastel ou terre moyenne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire