Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille4.75 gal.
- Contenu en COV0 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 100 °F
- Type de baseEau
- CouleurBlanc
- Couverture100 pi2/gal
- Temps de séchage2 à 24 h
- FinitionNon fini
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066324308
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueROC-64
- Type de résineAcrylique à base d’eau
- SurfaceCouverture en béton, en métal, bitume modifié, toiture monocouche vieillie
- Fiche technique
- CUP_NON020066324308
Aperçu
- 85 % réfléchissant
- Résistant à la pluie en 2 heures
- Résistant à la moisissure
- Flexibilité à basse température jusqu’à -30°
- Rendement jusqu’à 17 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire