Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur4.75 gal (É.-U.)
- Taille4.75 gal.
- Contenu en COV235 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 100 °F
- Type de baseEssences minérales
- CouleurNoir
- Couverture3.5 à 100 pi2/gal
- Temps de séchage1 à 24 h
- FinitionNon fini
- Code d’harmonisation2715.00.0000
- Numéro CUP du fabricant020066324230
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueROC-88
- Type de résineAsphalte
- SurfaceBitume modifié
- Fiche technique
- CUP_NON020066324230
Aperçu
- Imperméable de première qualité et résistant aux intempéries pour une toiture en bitume modifié et une accumulation d’asphalte lisse
- Revitalise les toits plus anciens
- Application à basse température
- Qualité de pulvérisation ou de brosse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire