Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur0.9 gal (É.-U.)
- Taille0.9 GALLON
Détails
- CouleurBlanc
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066425388
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueROC-136
- Fiche technique
- CUP_NON020066425388
Aperçu
- Utiliser pour sceller les pénétrations et les terminaisons.
- Excellente adhérence au béton, à la maçonnerie, à la mousse de polyuréthane, à l’EPDM, au PVC vieilli, aux revêtements acryliques vieillis, aux feuilles de finition granulaires, au bois, aux métaux, au Kynar® et à la plupart des autres matériaux de construction courants.
- Peut être appliqué sur des surfaces humides et sous-marines.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire