Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur6.5 po
- Poids6.3 oz
Détails
- Piles inclusesNon
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsPolymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Sortie lumineuse complète67 lm
- Terminer le temps d’exécution155 heures
- Caractéristiques et avantages• Classé Classe 1 Div. 1 • Durée de fonctionnement de 155 heures • Fonctionne avec quatre piles alcalines AA, non incluses • Taille confortable de 6.5 pouces et forme ergonomique pour votre main. • Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour un fonctionnement à une main • Imperméable et fabriqué en polymère résistant aux chocs avec un capuchon en caoutchouc • Non conducteur et résistant à la corrosion
- ComprendAucune pile incluse
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926682009
- Sortie lumineuse maximale67 lm
- Durée d’exécution maximale155 heures
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles4
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Homologation ULClasse I, Div 2, Groupes A,B,C,D, Classe II, Div. 2, Groupes F,G, Classe III, T3C, Classe I, Div. 1, Groupes C,D
- CUP_NON080926682009
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Classe 1 Div. 1 classée
- Durée d’exécution 155 heures
- Fonctionne avec quatre piles alcalines AA, non incluses
- Taille confortable de 6.5 pouces et forme ergonomique pour votre main.
- Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour un fonctionnement à une main
- Imperméable et fabriqué en polymère résistant aux chocs avec un capuchon en caoutchouc
- Non conducteur et résistant à la corrosion