Motion
2717-20
M18 FUEL™ 1-9/16 po Marteau rotatif SDS-Max (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI07964111
N° MFR2717-20
Prix806.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 FUEL™ 1-9/16 po Marteau rotatif SDS-Max (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI07964111
N° MFR2717-20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix806.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-9/16 po
  • Longueur totale
    18.75 po
  • Largeur
    3.9 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Taux d’impact
    3000 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    045242356768
  • Matériel
    Nylon chargé de verre
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Réversible
    Non
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • CUP_NON
    045242356768
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
2717-20 M18 CARBURANT 1-9/16"SDS MARTEAU MAX
  • FUEL™ technologie : offre une vitesse aussi rapide que la vitesse du câble, une durabilité du câble et plus de 20 minutes d’écaillage continu sur une seule charge.
  • Moteur sans balai POWERSTATE : fournit 5 pi-lb d’énergie d’impact, 0 à 450 tr/min et 0-3,000 BPM.
  • REDLITHIUM™ Blocs-piles XC HIGH DEMAND™ 9.0  : permettent de travailler toute la journée avec une seule charge, 20 % plus de puissance et 2X recharges de plus que les batteries au lithium-ion standard.
  • Intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE : intègre une communication en cercle complet entre l’outil, la batterie et le chargeur pour protéger contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive.