Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central3/8 po - 24
- Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeR
- Numéro de grain20
- Numéro de stock du fabricant66253476413
- Numéro CUP du fabricant662534764133
- Rpm max.18145 tr/min
- Quantité du colis1
- SérieMétal
- FormeType 16
- CUP_NON66253476413
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux
- Faible prix initial
- meilleure spécification de démarrage pour l’utilisateur final incapable de mesurer la performance
- Polyvalent
- peut être utilisé avec la plupart des fontes ductiles et des aciers
- Bon choix pour les espaces restreints ou confinés