Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreDemi-cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTrushield 2F : intérieur antibuée, extérieur antibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-15004-03
- Numéro CUP du fabricant812013027222
- Cadre en métalOui
- Type de pièce sonoreDoux réglable
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieVS250
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015,classement pour impact élevé Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013027222
Aperçu
- Léger (23 g) Accoudoirs latéraux souples, antidérapants et adaptatifs pour un confort optimal La lentille profilée offre un large champ de vision Le nez ultra doux et réglable offre un ajustement confortable et personnalisé Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3