Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie18650
Détails
- Couleur du corpsNoir
- Type de matériau de carrosserieAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Terminer le temps d’exécution3 heures
- Caractéristiques et avantages• Le plus récent ajout à la gamme REDLINE® BLAST est la REDLINE® BLAST RC, une lampe de poche étanche et rechargeable de 3200 lumens qui est également une banque d’alimentation pour votre appareil alimenté par USB. •Le BLAST RC comprend un câble de charge et une longe pour un transport pratique. •Le bouton sert également d’indicateur de charge de la batterie. 4 LIGHT MODES• High (3200 lumens after 30 sec. ramp-up) - 2 hours / 261 meters• Medium (320 lumens) - 4.5 hours / 82 meters• Low (32 lumens) - 50 hours / 26 meters• Variable Strobe (3200 lumens) - 3 hours / 261 metersDESIGN• Fully rechargeable• Power bank for your USB powered devices• Convex lens• Signature Red Ring®• Tactical edge• 4x adjustable zoom• Anodized aircraft-grade aluminum; waterproof (IPX7) and impact-resistant• Battery charging indicatorOPERATION• Side-positioned, ON/OFF buttonACCESSORIES• Micro USB charging cable included• Lanyard includedBATTERIES• Powered by two 18650 rechargeable batteries (included)
- Sortie lumineuse maximale3200 lm
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs
Aperçu
- Le plus récent ajout à la gamme REDLINE® BLAST est la REDLINE® BLAST RC, une lampe de poche étanche et rechargeable de 3200 lumens qui est également une banque d’alimentation pour votre appareil alimenté par USB.
- Le BLAST RC comprend un câble de charge et une longe pour un transport pratique.
- Le bouton sert également d’indicateur de charge de la batterie. 4 MODES D’ÉCLAIRAGE
- Élevé (3200 lumens après une augmentation de 30 secondes) - 2 heures / 261 mètres
- Moyen (320 lumens) - 4.5 heures / 82 mètres
- Faible (32 lumens) - 50 heures / 26 mètres
- Stroboscope variable (3200 lumens) - 3 heures / 261 mètresDESIGN
- Entièrement rechargeable
- Banque d’alimentation pour vos appareils alimentés par USB
- Lentille convexe
- Anneau rouge exclusif®
- Bord tactique
- Zoom réglable 4x
- Aluminium anodisé de qualité aéronautique; étanche (IPX7) et résistant aux chocs
- Indicateur de charge de la batterie FONCTIONNEMENT
- Bouton MARCHE/ARRÊT latéralACCESSOIRES
- Câble de charge micro USB inclus
- Longe incluseBATTERIES
- Alimenté par deux piles rechargeables 18650 (incluses)