Spécifications
Dimensions
- Diamètre total0.68 po
- Longueur totale45.7 po
- Puissance27 W
Détails
- Détails supplémentairesLa « technologie de rupture thermique » assure une installation plus sûre et élimine les risques d’incendie potentiels.
- Type de base2-Pin
- Forme d’ampouleTubeuleux
- CertificationUL, DLC
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur5,000 K
- GradationNon
- Efficacité140 lm/l
- Type de verresans verre
- L7050,000 heures
- Code de lampeT5
- Sortie lumineuse3,800 lm
- Technologie d’éclairageDEL
- Sortie lumineuse3,800 lm
- Quantité du colis1
- Puissance de remplacement4’ lampes linéaires fluorescentes T5HO
- Tension120 V - 277 V
Aperçu
- La technologie Thermal Break empêche la surchauffe des tubes.
- Nouveau tube à DEL T5HO à remplacement direct 27W .
- Écologique, sans mercure.
- Efficacité lumineuse élevée et CRI
- Remplace les lampes fluorescentes T5 existantes sans retirer le ballast.
- Compatible avec le ballast électronique à démarrage programmable T5HO .
- Durée de vie nominale DEL 50,000hrs .
- Convient aux emplacements humides.
- Diffuseur en acrylique (sans verre).
- L’utilisation avec des détecteurs de mouvements ne réduira pas la durée de vie nominale.