Spécifications
Dimensions
- Profondeur16 po
- Hauteur27 po
- Hauteur maximale du siège27 po
- Hauteur minimale du siège20 po
- Profondeur du siège14 po
- Largeur du siège14 po
- Poids20.5 lb
- Largeur19 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementRoulement
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Le tabouret de réparation d’entretien de BEVCO facilite plus que jamais le travail à basse hauteur. Le siège en polyuréthane noir de 14 po est antibactérien, imperméable à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques. Le mécanisme de commande complet ajuste facilement la hauteur du cylindre de 20 po à 27 po. Un plateau de 16 po de diamètre permet un accès rapide et facile à vos outils les plus utilisés. La base en acier robuste à cinq pattes roule sur cinq roulettes en caoutchouc de 3 po, 2 avec freins de verrouillage.