Motion
64272 DISQUE HOOKIT CUBITRON-II 732U  5XNH  220G DE POIDS C UPC : 00076308642723

3M
64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723

Disque en papier - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 220+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07990694
N° MFR64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723
Prix1.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723

Disque en papier - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 220+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07990694
N° MFR64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723
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
Prix1.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface, ponçage grossier, mélange, déflexion
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    220+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642723
  • Application du matériel
    Décaper la peinture sur métal, Featheredge, sculpter le matériau de remplissage, Featheredge fin, zones plates, ponçage orbital, égratignures de raffinage, ponçage, sculptage, décapage de peinture, préparation de peinture, ponçage de peinture et de laque, ponçage de prépeinture, préparation du métal avant la peinture, enlèvement de la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, raffinage, mélange, coins de mélange, retrait du revêtement, finition de contour, préparation et réparation AOEM, élimination des défauts, réparation et nivellement des défauts
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00076308642723

Aperçu

Description du fabricant
64272 DISQUE HOOKIT CUBITRON-II 732U 5XNH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement