Motion
NU 12/560 MA

SKF
NU 12/560 MA

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 560 mm, DI 1030 mm, largeur 206 mm
N° D’ARTICLE MI07993510
N° MFRNU 12/560 MA
Prix239,857.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 12/560 MA

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 560 mm, DI 1030 mm, largeur 206 mm
N° D’ARTICLE MI07993510
N° MFRNU 12/560 MA
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
Prix239,857.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    206 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU12/560 MA
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée