Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po, 19.05 mm
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Longueur1.2500 po
- Taille d’arbre recommandée19.05 mm, 3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesArticle en stock; rempli d’huile; imprégné de vide; autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueur+/-0.005 po;+/-0.127 mm
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.8770 à 0.8780 po;22.2758 à 22.3012 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon