Motion
B863C008032-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B863C008032-IN

Barres forées - série B863 , diamètre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 4.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en bronze manganèse C86300
N° D’ARTICLE MI08003751
N° MFRB863C008032-IN
Prix148.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B863C008032-IN

Barres forées - série B863 , diamètre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 4.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en bronze manganèse C86300
N° D’ARTICLE MI08003751
N° MFRB863C008032-IN
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
Prix148.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur
    13.0000 po
  • Valeur P maximale
    8000
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    C86300; SAE 430B
  • Tolérance du diamètre intérieur
    0.8600 à 0.9000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B863C008032
  • Numéro CUP du fabricant
    717905204562
  • Matériel
    C86300 Bronze manganèse
  • Spécification du matériel
    SAE 430B
  • Valeur V max.
    150
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 400 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    4.0950 à 4.1250 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    B863
  • Normes respectées
    ASTM B271, ASTM B505, SAE 430B
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin
  • CUP_NON
    717905204562

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BRONZE B863C008032-IN C86300 POITRINE
  • Le bronze au manganèse C86300 est un alliage « VERT » sans plomb
  • Le bronze manganèse est un bronze très dur et résistant
  • Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
  • C86300 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
  • C86300 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure
  • Le regroupement produit également d’autres bronzes manganèses, y compris C86200, C86400, C86500 et C86700