Spécifications
Dimensions
- Valeur PV maximale75000
- Largeur totale4.0000 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze moulé C93200 (SAE 660)
- Spécification du matérielSAE 660
- Pression maximale4000 psi
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- SérieB932
- CUP_NON717905240973
- Type de produit d’usurePlaque d’usure
Aperçu
- Bronze étain haut de gamme
- Les barres en bronze moulé continues de C93200 offrent une qualité et une performance supérieures
- La coulée continue permet d’obtenir une structure de grain à haute densité, sans porosité, ce qui réduit l’usure de l’outil et les rejets de composants
- La plaque d'usure est stockée par incréments de 13" ou de 105" de longueur et est disponible dans d'autres longueurs et tailles non standard
- C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage