Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale6000
- Valeur PV maximale125000
- Diamètre extérieur1-1/4 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantB954S000010-IN
- MatérielAluminium moulé Bronze
- Spécification du matérielC95400
- Valeur V max.250
- Plage de température de fonctionnement-267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
- Types de produitsBarre ronde pleine
- SérieC95400
- Normes respectéesASTM B505, CDA 954