Spécifications
Dimensions
- Valeur PV maximale150000
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- MatérielAluminium moulé Bronze C95900
- Spécification du matérielC95900
- Pression maximale8000 psi
- Plage de température de fonctionnementMin -450 °F
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- SérieB959
- CUP_NON717905215070
- Type de produit d’usurePlaque d’usure
Aperçu
- Le bronze aluminium C95900 est un alliage sans plomb
- La plaque d'usure est stockée par incréments de 13" ou de 144" de longueur et est disponible en d'autres longueurs et tailles non standard
- C95900 Le bronze d’aluminium est un matériau extrêmement dur et résistant à l’usure utilisé pour les applications à faible vitesse et à très forte charge
- C95900 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure