Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Bride Diamètre0.5000 po
- Diamètre intérieur0.2500 po
- Valeur P maximale4900
- Valeur PV maximale300000
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Longueur0.5000 po
Détails
- Matériau de la bagueVéspel
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905170485
- Valeur V max.3000
- Plage de température de fonctionnementMin -400 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905170485
Aperçu
- Les roulements vésiculeux sont au sommet de la ligne
- Les roulements Vespel offrent des capacités de vitesse, de charge et de température élevées
- Les roulements de liaison offrent une vaste gamme de tailles standard prêtes à l'emploi, ainsi qu'une gamme complète de tailles spéciales, fabriquées sur commande
- Les roulements sont fabriqués à partir de résines polyimides pour combiner les meilleures caractéristiques des plastiques, des métaux et de la céramique
- Vespel résiste à l’usure et combat le fluage; des propriétés qui leur permettent de survivre à un large éventail de conditions, en particulier lorsque les vitesses élevées et les charges élevées présentent des problèmes
- Les tailles usinées avec précision maintiennent des tolérances serrées