Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Bride Diamètre1.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride1.2500 po
- Épaisseur de la bride0.1875 po;4.76 mm
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Valeur P maximale1600
- Valeur PV maximale40000
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur0.7500 po
- Épaisseur globale0.1875 po
- Taille d’arbre recommandée3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesHaute température; Capacité de fonctionnement à sec; Bride
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements à bride Dri-Plane
- Tolérance du diamètre de la bride+/-0.005 po
- Tolérance d’épaisseur de bride+/-0.005 po
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905231414
- MatérielMétal en poudre
- Valeur V max.1000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 oF
- Tolérance du diamètre extérieur10.0030 in-10.0040 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesASTM
- TypeBride
- Type de roulementBride
- CUP_NON717905231414
Aperçu
- Les roulements de pontage Dri-Plane offrent un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
- Les roulements Dri-Plane sont disponibles dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu'à 3" de long
- Les roulements Dri-Plane sont disponibles en barre pour l'usinage
- Roulements fabriqués selon les normes ASTM.