Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre intérieur0.2500 po
- Valeur P maximale1600
- Valeur PV maximale40000
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Longueur0.6250 po
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905232053
- Valeur V max.1000
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Normes respectéesASTM
- CUP_NON717905232053
Aperçu
- Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
- Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
- Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
- Offert en barre pour l’usinage
- Roulements fabriqués selon les normes ASTM