Motion
75112897

DICHTOMATIK
75112897

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.07 po, DI 0.926 po, DE 1.066 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009531
N° MFR75112897
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75112897

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.07 po, DI 0.926 po, DE 1.066 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009531
N° MFR75112897
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.926 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.066 po
  • Poids global
    0.257 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.07 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -021
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F70021
  • Matériel
    FVMQ
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 350° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    F70
  • Application typique
    Systèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75112897 DI AS568-021 15/16" X DI 1-1/16"
  • Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température