Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre9.237 po
- Extérieur Diamètre9.443 po
- Poids global5.263 g
- Épaisseur0.1030 po, 2.62 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesNon recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Numéro du tiret-176
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.055 po
- MatérielFVMQ
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOU DHH
- Plage de température-65° à 350° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeF70
- Application typiqueSystèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique
Aperçu
- Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température