Motion
75172499

DICHTOMATIK
75172499

Anneau en X Dichtomatik - Section transversale de 0.103 po, DI 4.237 po, DE 4.443 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08013632
N° MFR75172499
Prix2.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75172499

Anneau en X Dichtomatik - Section transversale de 0.103 po, DI 4.237 po, DE 4.443 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08013632
N° MFR75172499
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
Prix2.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.443 po
  • Poids global
    2.439 g
  • Épaisseur
    0.1030 po, 2.62 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Anneau en X
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Anneau en X
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -156
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Q-156 N70R
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75172499 DI AS568-156 4-1/4" X DI 4-7/16"
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.