Motion
75102373

DICHTOMATIK
75102373

Joint torique Dichtomatik - 0.072 en coupe transversale, 0.351 en DI, 0.495 en DE, 75 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08018159
N° MFR75102373
Prix0.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102373

Joint torique Dichtomatik - 0.072 en coupe transversale, 0.351 en DI, 0.495 en DE, 75 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08018159
N° MFR75102373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.351 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.495 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890904
  • Section transversale
    0.072 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102373 AS568-904 1/4" DI X 0.072 CS FKM
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères