Motion
75102480

DICHTOMATIK
75102480

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.103 po, DI 2.362 po, DE 2.568 po, Shore D 90 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08018462
N° MFR75102480
Prix1.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102480

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.103 po, DI 2.362 po, DE 2.568 po, Shore D 90 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08018462
N° MFR75102480
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
Prix1.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.362 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.568 po
  • Poids global
    1.962 g
  • Épaisseur
    0.1030 po, 2.62 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890142
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -142
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.020 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AS568-142 V590
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V90
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102480 DI AS568-142 2-3/8" X DI 2-9/16"
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères