Motion
61716
Lampe frontale légère rechargeable USB Bandit Pro longue durée
N° D’ARTICLE MI08020677
N° MFR61716
Prix41.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe frontale légère rechargeable USB Bandit Pro longue durée
N° D’ARTICLE MI08020677
N° MFR61716

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    2.7 po
  • Poids
    1.6 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Polymère de lithium
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Polycarbonate
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    180 lm (haut), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    4.5 h (élevé), 21 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Léger à 1.6 onces • Rechargeable par USB - recharge en environ 3.5 heures • 180 lumens • Résistance aux intempéries de IPX4 et résistance aux chocs de 2 mètres testée • Montage sans bretelles sur les casques de sécurité • Se fixe au bord du capuchon • Modes Flash élevé/faible/urgence
  • Comprend
    Batterie, serre-tête élastique, sangle de casque de sécurité en caoutchouc, fixations à double verrou 3M , cordon USB
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926617162
  • Sortie lumineuse maximale
    180 lm
  • Durée d’exécution maximale
    21 heures
  • Modèle
    Phare rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926617162
  • Garantie
    Deux ans

Aperçu

Description du fabricant
61716 PHARE BANDIT PRO
  • Léger à 1.6 onces
  • USB rechargeable - recharge en environ 3.5 heures
  • 180 lumens
  • Résistance aux intempéries IPX4 et résistance aux chocs de 2 mètres
  • Montage sans bretelles sur casques de sécurité
  • Attachez-le à la bordure du bouchon
  • Modes Flash haut/bas/urgence