Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage6-1/2 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseBLANC
- Finition du cadrePOLI
- Tolérance à la chaleur-20 à 250 °F
- Capacité de charge600 lb
- Numéro de catalogue du fabricant120NW05201R
- Couleur de la bande de roulementBLANC
- Matériau de la bande de roulementNYLON
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueROULEAU
Aperçu
- Fabriqué en acier inoxydable 304
- Section pivotante usinée avec précision soudée à l’intérieur et à l’extérieur aux pieds pour une durabilité maximale
- La construction en acier inoxydable est hautement polie et idéale pour les applications exposées à des agents de nettoyage, des lavages, des solutions caustiques, de la vapeur, des environnements marins ou tout autre agent corrosif qui pourrait causer de la rouille
- Acier inoxydable 304 de 5/16 po et construction soudée pour une durée de vie plus longue
- La base de la fourche est entaillée en acier inoxydable 304 soudé à l’intérieur et à l’extérieur
- Les pieds sont soudés à l’intérieur et à l’extérieur en acier inoxydable 304
- La section pivotante est une rangée de roulements à billes de 3/8 po montés dans une canalisation usinée avec précision
- Essieu creux de 1/2 po de diamètre avec raccord zerk sur les modèles à rouleaux et à roulements coniques (essieu solide sur les modèles Delrin et à billes de précision)
- NSF consulter l’usine
- Configurations de roulettes alternatives ou personnalisées disponibles
- Applications : transformation des aliments, bacs à pâte de boulangerie, chariots en acier inoxydable, produits pharmaceutiques, laboratoires, gestion des déchets hospitaliers, produits marins et chariots