Motion
203408544
ROUE RIGIDE EN POLYOLÉFINE NON MARQUANTE 3-1/2 X 1-1/4 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI08036121
N° MFR203408544
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE EN POLYOLÉFINE NON MARQUANTE 3-1/2 X 1-1/4 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI08036121
N° MFR203408544
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    4-11/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3-1/2 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    Noir
  • Finition du cadre
    POLI
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 120 °F
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.03408.544
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYOLÉFIN
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    DELRIN

Aperçu

Description du fabricant
2.03408.544 3-1/2X1-1/4 POLYOLÉFIN RIGIDE
  • Construction en acier inoxydable poli de qualité 304 pour les conditions les plus difficiles et corrosives
  • Chemins de roulement à double balle pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Toutes les pièces, y compris la bague de la tricoise, l’essieu et l’écrou, sont en acier inoxydable
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles