Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage4-11/16 po
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue3-1/2 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseNoir
- Finition du cadrePOLI
- Tolérance à la chaleur-45 à 120 °F
- Capacité de charge250 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2.03456.544
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPOLYOLÉFIN
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueDELRIN
Aperçu
- Construction en acier inoxydable poli de qualité 304 pour les conditions les plus difficiles et corrosives
- Chemins de roulement à double balle pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
- Toutes les pièces, y compris la bague de la tricoise, l’essieu et l’écrou, sont en acier inoxydable
- Conçu pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles