Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris/Vert
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Matériau de la doublure/du revêtementFilament d’aramide/acier/composite
- MatérielDixActiv
- CUP_NON779406107827