Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9
- TailleX
Détails
- CouleurNoir, orange
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Numéro CUP du fabricant065537854793
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeMicrofibre
- Fiche technique
- Type de pouceAile
- CUP_NON065537854793
Aperçu
- Barre de jointure de D3O po
- Paume robuste en microfibre avec renforts de paume rembourrés en mousse
- Maille à circulation d’air à l’arrière
- Caoutchouc robuste sur les doigts et le pouce
- Poignet ajusté en néoprène avec fermeture Velcro® sécurisée