Motion
HHL60
Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 60 pi3/min, point de rosée de -40 °F, taille de 1 NPT port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI08038491
N° MFRHHL60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 60 pi3/min, point de rosée de -40 °F, taille de 1 NPT port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI08038491
N° MFRHHL60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    64.000 po
  • Longueur totale
    35.000 po
  • Largeur totale
    34.000 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    445 lb

Détails

  • Débit d'air d'entrée
    60 scfm
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    50 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Point de rosée standard
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TOUR DOUBLE SANS CHALEUR DE HHL60 60 PI3/MIN
  • Points de rosée de pression de sortie uniformes
  • Les perles desséchantes de qualité supérieure améliorent la surface et ont une résistance élevée à l’écrasement
  • Les grands lits desséchants assurent 4.8 secondes de temps de contact
  • Les diffuseurs à grand débit assurent une distribution uniforme du débit à travers le lit et éliminent les canaux
  • Les tours sont conçues pour empêcher la fluidification du dessiccateur
  • Le séchage à débit ascendant permet à l’eau et aux contaminants lourds de s’échapper du flux d’air
  • Décharge simple de contaminants
  • Diffuseurs de débit/écrans de support en acier inoxydable nettoyables
  • Orifices de remplissage et de vidange séparés pour faciliter le remplacement du déshydratant