Motion
HHL260

HANKISON
HHL260

Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 260 pi3/min, point de rosée de -40 °F, taille de 2 NPT port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI08038495
N° MFRHHL260
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HHL260

Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 260 pi3/min, point de rosée de -40 °F, taille de 2 NPT port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI08038495
N° MFRHHL260
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    75.000 po
  • Longueur totale
    41.000 po
  • Largeur totale
    51.000 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    1010 lb

Détails

  • Débit d'air d'entrée
    260 scfm
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    50 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Point de rosée standard
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TOUR DOUBLE SANS CHALEUR DE HHL260 260 PI3/MIN
  • Points de rosée de pression de sortie uniformes
  • Les perles desséchantes de qualité supérieure améliorent la surface et ont une résistance élevée à l’écrasement
  • Les grands lits desséchants assurent 4.8 secondes de temps de contact
  • Les diffuseurs à grand débit assurent une distribution uniforme du débit à travers le lit et éliminent les canaux
  • Les tours sont conçues pour empêcher la fluidification du dessiccateur
  • Le séchage à débit ascendant permet à l’eau et aux contaminants lourds de s’échapper du flux d’air
  • Décharge simple de contaminants
  • Diffuseurs de débit/écrans de support en acier inoxydable nettoyables
  • Orifices de remplissage et de vidange séparés pour faciliter le remplacement du déshydratant