Motion
PCJ162112

NTN
PCJ162112

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI08041005
N° MFRPCJ162112
Prix22.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PCJ162112

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI08041005
N° MFRPCJ162112
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
Prix22.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.071 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles PCJ162112 présente un diamètre d’alésage de 10 po, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur totale de 0.7500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.071 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359155778
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • CUP_NON
    4547359155778

Aperçu

Description du fabricant
PCJ162112 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté