Motion
4S12FL10
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , bride SAE Code 61 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051411
N° MFR4S12FL10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , bride SAE Code 61 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051411
N° MFR4S12FL10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.480 po
  • Longueur
    3.130 po
  • Longueur totale
    3.130 po
  • Poids
    0.56 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12FL10FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau