Motion
4S12FLD12
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 22.5 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051421
N° MFR4S12FLD12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 22.5 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051421
N° MFR4S12FLD12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.500 po
  • Hauteur
    0.460 po
  • Longueur
    4.780 po
  • Longueur totale
    4.780 po
  • Poids
    0.86 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12FLD12FTNG (PERM) 4SPIRAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau