Motion
4S16BFA16
Raccords de tuyau à sertir femelles BSPP 30 coudé 45 Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051443
N° MFR4S16BFA16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles BSPP 30 coudé 45 Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051443
N° MFR4S16BFA16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Extrémité 2 Taille
    -16 po
  • Hauteur
    1.180 po
  • Longueur
    5.130 po
  • Longueur totale
    5.130 po
  • Poids
    1.16 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    G1-11
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S16BFA16FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau