Motion
4S16FHB20
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051476
N° MFR4S16FHB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051476
N° MFR4S16FHB20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.880 po
  • Extrémité 2 Taille
    -20 po
  • Hauteur
    2.800 po
  • Longueur
    5.790 po
  • Longueur totale
    5.790 po
  • Poids
    2.35 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S16FHB20FTNG (PERM) 4SPIRAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau