Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- ApplicationÉbavurage, finition, meulage
- CouleurRouille
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382698607
- Application du matérielAcier blindé, alliages à haute teneur en nickel, Inconel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils
- Quantité du colis25 par paquet
- CUP_NON012382698607
Aperçu
- Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable, les alliages à haute teneur en nickel, l’acier blindé, l’acier à outils, l’inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Le grain de céramique auto-affûtant offre une vitesse de coupe maximale tout au long de la durée de vie du disque
- La couche de finition meule à froid et élimine le chargement