Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7.0000 po
- Diamètre total7 po
- Taille du filetage5/8 po-11
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationEnlèvement du revêtement, élimination de la corrosion, élimination de l’oxyde, enlèvement de la peinture, décapage de la peinture, préparation de la peinture, élimination de la rouille, enlèvement du scellant, décapage de la peinture sur métal, décapage, préparation de la surface pour la peinture, préparation du soudage, préparation de la surface, élimination de la décoloration du soudage (acier inoxydable)
- Méthode de fixationFileté
- CouleurVert
- GradeTrès grossière
- Numéro CUP du fabricant00638060210550
- Application du matérielEnlèvement du revêtement, enlèvement de la peinture, préparation de la peinture, décapage de la peinture, enlèvement du léger revêtement, ponçage prépeint, préparation du métal avant la peinture, enlèvement du scellant, décapage de la peinture sur le métal, nettoyage des soudures, élimination de la rouille
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageFileté
- CUP_NON00638060210550
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Élimine rapidement la rouille importante, la peinture épaisse, la corrosion et nettoie les soudures
- Le minéral d’oxyde d’aluminium enlève agressivement la couche supérieure et nettoie le métal nu en dessous
- La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
- La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
- Résiste à la charge pour une coupe uniforme
- Cote de vitesse élevée et faible vibration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.