Motion
61500303153 XC-DN CLN&STRIP XTPROECDC TNQC A XCS 7 PO X 5/8-11

3M
61500303153 XC-DN CLN&STRIP XTPROECDC TNQC A XCS 7 IN X 5/8-11

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur verte
N° D’ARTICLE MI08064686
N° MFR61500303153 XC-DN CLN&STRIP XTPROECDC TNQC A XCS 7 IN X 5/8-11
Prix39.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61500303153 XC-DN CLN&STRIP XTPROECDC TNQC A XCS 7 IN X 5/8-11

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur verte
N° D’ARTICLE MI08064686
N° MFR61500303153 XC-DN CLN&STRIP XTPROECDC TNQC A XCS 7 IN X 5/8-11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060210390
  • CUP_NON
    00638060210390

Aperçu

Description du fabricant
61500303153 XC-DN CLN&STRIP XTPROECDC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille importante, la peinture épaisse, la corrosion et nettoie les soudures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium enlève agressivement la couche supérieure et nettoie le métal nu en dessous
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée et faible vibration